V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací bod ABS Kotviaci bod Lock V, stojatá drážka
Upevňovací bod na upnutie na kovovú drážku.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zabezpečovacie zariadenie sa pevne upína na stojatú drážku a je k dispozícii pre strechy so vzdialenosťou drážok od 300 do 660 mm (napr. Rheinzink).
Výhoda:
Špeciálne hliníkové alebo mosadzné svorky neprepichnú strešnú fóliu, takže strecha zostane utesnená.
Vrátane montážnej súpravy
DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
Pevne upevnený do profilu stojatej drážky bez prepichnutia: Upevňovací bod pre 3 osoby.
Vzdialenosť drážok 300 – 450 mm/420 – 660 mm
Oceľ a nehrdzavejúca oceľ od 0,5 mm, meď od 0,6 mm, hliník a titánzinok od 0,7 mm
Napríklad Rheinzink a podobné, rovnako medená stojatá drážka (CU)
Samostatný kotviaci bod ABS Lock IV pre stojatú drážku sa upína na 2 panely a spoľahlivo zaistí až 3 osoby. Pomocou tohto kotviaceho systému môžete taktiež vytvoriť komplexné systémy záchytných popruhov. Ak pritom musíte obchádzať prekážky, v ponuke máme aj zámok ABS Lock IV pre stojaté drážky ako variant s nadmernou dĺžkou.
Zámok ABS Lock IV pre strechy so stojatou drážkou sa môže montovať aj v prípade malých hrúbok podkladu, napríklad pre oceľ a nehrdzavejúcu oceľ stačí hrúbka 0,5 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!