V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zámok ABS Falz IV ST ZW
Strecha s kovovými drážkami so systémom záchytných postrojov. Vedie aj cez hrebeň.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kotviaci bod ABS-Lock Falz IV pre strechy so stojatou drážkou ZW sa používa so systémami záchytných postrojov. Používa sa na miestach, kde je potrebné prekonať prekážky s cieľom zabrániť odieraniu napnutého lana z nehrdzavejúce ocele zo systému záchytných postrojov.
Kotviaci bod ABS-Lock Falz IV pre strechy so stojatou drážkou ZW je certifikovaný výlučne ako komponent pre systémy záchytných postrojov.
- DIN EN 795:2012, C + DIN CEN/TS 16415: 2013
- Upnutie do drážky bez priechodu
- Upevnenie len v jednej drážke
- Napríklad Rheinzink a podobné, rovnako medená stojatá drážka (CU)
- Len pre systémy záchytných postrojov
- Vrátane montážnej súpravy
Medzikonštrukcia konzoly z nehrdzavejúcej ocele je pripevnená pomocou hliníkových svoriek, ktoré majú vhodný profil pre stojaté drážky Svorky umožňujú montáž bez poškodenia strešných panelov. Takto možno namontovať spoľahlivý kotviaci bod pre viacero osôb pracujúcich na kovovej strešnej krytine a zároveň zabezpečiť jej vodotesnosť.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!