V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovový kotviaci bod pre strechy Kotviaci bod Lock V, stojatá drážka
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompletné zaistenie na strechách so stojatou drážkou pomocou voľne otáčavého kotviaceho zariadenia. Kotviaci bod ABS Lock V slúži až pre 3 osoby na kovových strechách so stojatou drážkou. Pevne sa zachytí k jednej drážke na streche so stojatou drážkou a zabezpečuje mimoriadne pohodlie pri práci: Oko z nehrdzavejúcej ocele sa dá voľne otáčať o 360°. Kotviace zariadenie je vhodné pre strechy so stojatou drážkou od rôznych výrobcov, napr. Rheinzink alebo podobné systémy.
ST = pre hliník, titánzinok a oceľ
CU = pre medenú stojatú drážku
Tento kotviaci bod chráni pokrývačov na okrajoch striech alebo v oblastiach, v ktorých hrozí riziko prepadnutia (napríklad na klenutých svetlíkoch). Špeciálna upínacia konštrukcia poskytuje pevné zabezpečenie a ochranu strešných panelov: Nemusíte robiť do strechy otvory ani do nej vŕtať.
Kotviaci bod ABS Lock V môžete namontovať na strechy so stojatou drážkou vyrobené z oceľového plechu s hrúbkou povrchu od 0,5 mm. Povrchy z nehrdzavejúcej ocele, medi a titánzinku vyžadujú minimálnu hrúbku 0,6 mm, hliníkové strechy sú vhodné pre hrúbku od 0,7 mm.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!