V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací bod ABS Oceľ Lock X s podpornou trubicou
Pripevňovací bod na zaistenie cez oceľové povrchy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Potrebujete samostatný ukotvovací bod s presahom 400, 700 alebo 1 000 mm? Žiadny problém, riešením je zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-SR-ST. Zaisťovacie zariadenie je štandardne dostupné v stupňoch po 100 mm v dĺžkach od 300 do 1 000 mm. Ukotvovací systém je vybavený zváranou podpornou trubicou a zaistený oceľou, vďaka čomu je výnimočne silný a pevný a dokáže udržať 3 padajúcich ľudí súčasne.
Vystužená podpera zaisťovacieho zariadenia ABS-Lock X-SR-ST je upevnená na základovej doske z nehrdzavejúcej ocele, a preto sa ideálne hodí ako podporný prvok v bezpečnostných záchytných systémoch. Základová doska sa zaisťuje pomocou 4 skrutiek a matíc cez oceľové podkladové konštrukcie a bez problémov znesie predpätie v bezpečnostných záchytných systémoch. Variabilná výška podpery poskytuje výnimočne flexibilné možnosti prispôsobenia bezpečnostného záchytného systému podľa požiadaviek.
- Dodržujte montážne špecifikácie abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2017
- Základová doska + zváraná podporná trubica
- vrátane upevňovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
Tento upevňovací bod so základovou doskou (150 x 150 mm) z nehrdzavejúcej ocele so schválením DIBt sa upevňuje cez oceľové povrchy. Vďaka zváranej podpornej trubici (priemer 42 mm) zaisťovacie zariadenie pri používaní vo forme systémovej podpery bez problémov znesie predpätie bezpečnostného záchytného systému. Dodáva sa s montážnou súpravou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!