V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kotviaci bod ABS Lock X, betón
Systém na zabránenie pádu s malou montážnou hĺbkou: Vhodný na miestach, kde je využívané stavebné jadro na ohrev / chladenie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zabezpečovací prvok ABS-Lock X-B je súčasť systému na zabránenie pádu určený pre betónové povrchy s hrúbkou od 80 mm a minimálnou triedou C20/C25 (B25). Potrubia vedené v ochladzovaných alebo vyhrievaných stropoch je často prekážkou montáže a vyžaduje vyvŕtanie hlbokých otvorov. Systémy na zabránenie pádu, ktorým postačuje malá montážna hĺbka, sú často riešením tohto problému.
Upevňovací bod ABS-Lock X-B môže byť zaťažený v akomkoľvek smere, zaistí 3 osoby a je dodávaný spolu s upevňovacím materiálom. Zabezpečovací prvok môže byť v prípade potreby rozšírený o podpornú trubicu ako súčasť systému bezpečnostných postrojov. Náš tím expertov vám rád pomôže pri plánovaní komplexného bezpečnostného riešenia pre vaše plochy striech, priemyselné haly alebo iné typy budov. Kontaktujte nás!
- Betón ≥ C20/25 (B25)
- Montážna hĺbka len 65 mm
- S podpornou trubicou funguje ako koncové a rohové prvky v systémoch bezpečnostných postrojov.
- Vrátane upevňovacieho materiálu
Štvorcová základová platňa (200 x 200 mm) je upevnená 4 vrazenými kotvami. Montážna hĺbka 65 mm je dostatočná, to predstavuje nespornú výhodu pri systémoch vyhrievania / ochladzovania betónového jadra.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!