V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock X H 4 Kotviaci bod do dreva
Drevený kotviaci bod na montáž na podlahu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Upevňovacie zariadenie ABS-Lock X-H-4 sa zaskrutkuje priamo do nosníka pomocou 4 priložených skrutiek z nehrdzavejúcej ocele. Podpera pre upevňovací bod má priemer 16 mm, základová doska má rozmery 100 x 100 mm. Zabezpečovacie zariadenie na zachytenie pádu je skonštruované výlučne na bočné zaťaženie a udrží 3 osoby.
Zabezpečovacie zariadenie ABS-Lock X-H-4 je vybavené samostatne dostupnou nosnou trubicou a je vhodné ako rohový alebo koncový komponent v systémoch lanových postrojov. Prídavná trubica stabilizuje upevňovací bod, aby zniesol potrebné predbežné zaťaženie.
V ideálnom prípade sa systém ABS-Lock X-H-4 kombinuje s ďalšími kotviacimi zariadeniami s cieľom vytvoriť systém lanových postrojov dokonale prispôsobený podľa požiadaviek.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415: 2013 pre nosné drevené konštrukcie
- Krokvy min. 100 mm x 120 mm
- Vrátane montážnej súpravy
- Vrátane nosnej trubice ako koncového alebo rohového stĺpika v bezpečnostných záchytných systémoch
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!