V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock X T
Zaisťovacie zariadenie so všeobecným technickým schválením (abZ) pre lichobežníkové plechové strechy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kotviaci bod z nehrdzavejúcej ocele s formovateľnými plastovými podperami (priemer 16 mm) má všeobecné technické schválenie (abZ) a príslušné číslo Ü.
Kotviaci bod je navrhnutý pre kladne a záporne položené lichobežníkové plechy.
Dá sa používať ako samostatný uväzovací bod, ako aj ako konzola pre komponenty záchytných postrojov.
Bezpečnostný prvok je upevnený 4 sklápacími hmoždinkami, ktoré sú súčasťou dodávky.
Kotviaci bod bol testovaný na trapézové zaťaženie a poskytuje zabezpečenie proti pádu zo strechy až pre 3 pracovníkov.
Kotviaci bod je navrhnutý pre kladne a záporne položené lichobežníkové plechy. Dá sa používať ako samostatný uväzovací bod, ako aj ako konzola pre komponenty záchytných postrojov.
- Všeobecné technické schválenie (abZ) Z-14.9-688 číslo Ü
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Trapézové plechy (kladné/záporné), oceľ od 0,63 mm
- Teplé strechy, vzdialenosť medzi otvormi 180 až 250 mm
- vrát. upevňovacieho materiálu
- S podpornou trubicou ako koncový a rohový stĺpik systémov záchytných postrojov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!