V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Pripevňovací bod ABS Lock X Through
Pripevňovací bod na zaistenie cez betónové povrchy
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaisťovacie zariadenie ABS-Lock X-THROUGH z nehrdzavejúcej ocele je pevné ako skala. Má základovú dosku 200 x 200 mm a zaisťuje sa cez betón, duté stropy, ľahký betón alebo pórobetón. Priskrutkovaná podporná trubica zabezpečuje dodatočnú stabilitu. Ako samostatný uväzovací bod systém zaistí až 3 pracujúcich ľudí. Je tiež ideálny ako podpora pre zahnuté prvky a koncové svorky v záchytných systémoch. Pri objednávaní uveďte upínaciu plochu, aby toto zaistenie proti pádu plne zodpovedalo aj vašim požiadavkám.
Na uľahčenie montáže zhora (napr. cez stropy) ponúkame ako voliteľný prvok puzdro ABS-Lock X-THROUGH. Naskrutkuje sa na horný závit a umožňuje vytiahnuť základovú dosku von cez vyvŕtaný otvor.
Samozrejme, systém ABS-Lock X-THROUGH možno namontovať aj na strop ako kotviaci systém. Systém je testovaný v každom smere zaťaženia. Vďaka tomu je pripevňovací bod univerzálnym komponentom na plánovanie systémov zaistenia proti pádu alebo prídržných systémov, ktoré sú optimálne prispôsobené požiadavkám vášho zariadenia alebo budovy.
Pri objednávke uveďte hrúbku stropu/upínací rozsah.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Cez stropy, duté profily a ľahký betón
- vrátane upevňovacej súpravy z nehrdzavejúcej ocele
- Voliteľné: Montážna pomôcka – puzdro ABS-Lock X-THROUGH
Obzvlášť robustný pripevňovací bod z nehrdzavejúcej ocele so závitovou podpornou trubicou (priemer 42 mm), základovou doskou (200 x 200 mm) a protidoskou (100 x 100 mm). Toto zaisťovacie zariadenie, ktoré sa montuje cez strop, fasádu, duté profily a ľahký betón, zaistí 3 ľudí a bez problémov prichytí koncové podpory záchytných systémov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!