V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Upevňovací bod ABS Lock X-Clamp
Upevňovací bod na montáž s protiľahlou doskou upevnenou okolo oceľových nosníkov bez prieniku
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Oceľové nosníky predstavujú dobrú voľbu pre ukotvovacie prostriedky, ako je napr. zaisťovacia technika. Ale čo ak nechcete zasahovať do konštrukcie budovy? Riešením je jednoduchý kotviaci bod ABS-Lock X-Clamp. Okrem toho, že ponúka všestranné možnosti použitia, taktiež chráni podklad, ku ktorému sa upevňuje. Tento zabezpečovací prvok vyrobený z nehrdzavejúcej ocele sa upevňuje pomocou 2 panelov, ktoré sa utiahnu okolo nosníka.
Základom upevňovacieho bodu je plasticky deformovateľná podpera (priemer 16 mm), ktorú možno v prípade potreby podporiť upevnením prídavnej nosnej trubice (priemer 42 mm) na zakrivený držiak alebo koncový stĺpik pre bezpečnostný záchytný systém. Štvorcová základňa a poistná doska sa dodávajú vo veľkosti 200 x 200 mm, no v prípade potreby sú k dispozícii aj v ďalších veľkostiach. Štandardná verzia je vhodná pre nosníky veľkosti max. 150 x 150 mm.
Kotviaci bod ABS-Lock X-Clamp možno používať na podlahe, stene alebo strope, prípadne ako upevňovací bod alebo zaisťovací prvok lana, v záchytnom systéme alebo ako riešenie na zabránenie pádu. ABS-Lock X-Clamp sa môže používať v ľubovoľnom smere zaťaženia a dokáže zaistiť proti pádu súčasne 3 osoby.
ABS-Lock X-KLEMM je kotviaci bod s upínacím pripevnením. Nedochádza k poškodeniu základnej štruktúry v dôsledku vyvŕtania otvorov. 4 vhodné závitové tyče premosťujú základnú štruktúru do každej strany a spájajú ABS-Lock X-KLEMM s protidoskou.
Dá sa namontovať horizontálne alebo vertikálne.
- Dodržujte montážne špecifikácie abZ (Z-14.9-688)
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Upína sa okolo oceľových nosníkov so základovou doskou a protiľahlou doskou
- Vrátane nosnej trubice ako koncového alebo rohového stĺpika v bezpečnostných záchytných systémoch
- vrátane upevňovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele
- Ďalšie veľkosti nosníka sú k dispozícii na požiadanie
Tento upevňovací bod z nehrdzavejúcej ocele (priemer 16 mm) so základovou doskou a protiľahlou doskou (200 x 200 mm), ktorý sa upína okolo oceľového nosníka, má všeobecné technické schválenie. Tento zabezpečovací prvok sa upevňuje okolo nosníkov so šírkou 150 mm alebo menej. Špeciálne rozmery sú dostupné na vyžiadanie.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!