Súprava kovania interiérových posuvných dverí SCHIMOS 40-H
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava kovania interiérových posuvných dverí SCHIMOS 40-H
Montáž na strop a stenu pre drevené dvere
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
- Nosnosť: 40 kg
- Hrúbka dverí: 26 – 40 mm
- Šírka dverí: min. 450 mm
- Výška dverí: max. 3000 mm
- Nastavenie výšky ±5 mm na jazdci
- K dispozícii s funkciou tlmenia na jednej alebo oboch stranách
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!