V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kovanie výklopných dvierok Kinvaro T 71
So zabudovaným nastaviteľným tlmením
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nevyžaduje sa inštalácia nábytkových závesov v hornej časti
- Rýchlejšia inštalácia
- Bezpečne zaistí výklopné dvierka v akejkoľvek polohe
- Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore
- Jednoduchá inštalácia prednej časti bez použitia nástrojov
- Priame trojrozmerné nastavenie predných častí
- Bezúdržbové
Široký rozsah aplikácií pre veľké až veľmi veľké výklopné dvierka
- Šírka výklopných dvierok: 300 – 1200 mm
- Výška výklopných dvierok: 300 – 600 mm
- Pružinový mechanizmus vhodný pre široký rozsah aplikácií od malých a ľahkých drevených výklopných dvierok až po vyhotovenie na vysoké zaťaženie.
- Pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami.
Výnimočne jednoduché otváranie s pružinovým mechanizmom
- Výklopné dvierka možno jednoducho otvoriť a zatvoriť
- Vyžaduje sa minimálna sila
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!