Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Krátky adaptér Mini 13- na 7-pólový, 12 V

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Krátky adaptér Mini 13- na 7-pólový, 12 V

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Jednoduché, rýchle a čisté riešenie



Nižšie hmotnostné zaťaženie zo zásuviek a spojok



Prípojka


  • Zásuvka 13-pólová na ťažné vozidlo

  • 7-kolíkový konektor na príves
Upozornenie

Môžu byť pripojené iba funkcie 1 až 7, ktoré zodpovedajú norme ISO 1724 alebo ISO 11446

Trieda ochrany v namontovanom stave: IP 54



7-pólový koniec zodpovedá norme ISO 1724



13-pólový koniec zodpovedá norme ISO 11446