V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krížový čiarový laser CLG 18
Krížový a čiarový laser s funkciu samonivelácie na použitie v interiéroch aj exteriéroch s veľmi dobre viditeľnými zelenými laserovými čiarami.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoko viditeľné laserové čiary
- Výrazne lepšia viditeľnosť vďaka zeleným laserovým čiaram v porovnaní s červenými čiarami, najmä pri jasnom svetle.
- Veľké výstupné otvory v laseri vytvárajú obzvlášť dlhé čiary.
- Tenké, ale jasné čiary
Veľká úspora času
Samonivelácia za pár sekúnd
Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom
Všetky čiary je možné rýchlo a jednoducho zapnúť alebo vypnúť jedným tlačidlom.
Môže sa použiť na väčšie vzdialenosti
Možno použiť aj na niveláciu na väčšie vzdialenosti s ručným prijímačom LRU 18.
Monitorovanie vodorovnosti
Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať. Týmto sa eliminujú chyby nivelácie.
Flexibilná montáž
- Laser je možné pripevniť na stropné profily, statívy s 1/4 a 5/8-palcovým závitom pomocou voliteľného univerzálneho držiaka na stenu WM 1.
- Silný magnetický systém dodávaný s adaptérom CLL-A ľahko drží laser na oceľových povrchoch.
Ekologický a ekonomický
- Lítium-iónová batéria umožňuje používať zariadenie počas nabíjania.
- Môžu sa tiež použiť alkalické batérie (držiak batérie je súčasť balenia).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!