Black NBR70 round cord
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
- Materiál: NBR - acrylonitrile butadiene rubber
- Odolnosť voči médiám: olej, benzín, mazivá, alifatické uhľovodíky (propán, bután, minerálne oleje), zriedené kyseliny a zásady
- Teplotný rozsah: -30 °C až 100 °C
Upozornenie
DIN ISO 3302-1, tolerance class E1 applies to dimensional tolerance
Oblasť použitia
Lodenice, strojníctvo, preprava, autoopravárenské dielne, opravovne poľnohospodárskych strojov a motocyklov, autobusové spoločnosti atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!