V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krepová krycia páska BLUE KREPP 4308
Krycia páska pre náročné natieranie na zložitých povrchoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1313749.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolnosť proti teplotám až do +100°C
- Po natretí rýchlo vyschne pri vysokých teplotách.
Mimoriadne flexibilný mierne krepový papierový nosný materiál
- Ideálna pre systémy náterov na báze rozpúšťadiel a vody s následným mokrým brúsením.
- Vynikajúce maskovanie zakrivení zabezpečujúce ostré a presné hrany pri natieraní.
Vynikajúca priľnavosť na zložitých povrchoch
- Dokonalá maskovacia spoľahlivosť na gume, plastoch a skle.
- Po vyschnutí sa jednoducho odstraňuje.
* Testované Centrom výskumu a vývoja spoločnosti Tesa.
Tieto rady vám poskytujeme na základe našich najlepších vedomostí vychádzajúcich z našich testov a skúseností. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledky nanášania v individuálnych prípadoch kvôli širokej škále využití, skladovania a podmienok nanášania, na ktoré nemáme vplyv. To sa týka aj využívania nezáväzných technických a komerčných zákazníckych služieb, ktoré poskytujeme. Vždy odporúčame, aby ste vykonali vlastné testy. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!