Kufrík na náradie limitovaná edícia
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kufrík na náradie limitovaná edícia
50 kusy. Kufrík na náradie s podpisom Reinholda Würtha. Spoločnosť Würth daruje 2 eurá charitatívnej organizácii zo zisku každej predanej súpravy
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38938303.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Kompaktný kufrík s množstvom vybavenia v dvojfarebnom prevedení
- Vhodné pre prenosné použite alebo jednoduché opravy v dielni
- Pevné hliníkové klapkové uzávery zaručujú pohodlný prenos náradia
Obsah balenia:
- 1 x meracie pásmo, 3 metre
- 1 x 8-palcový nastaviteľný kľúč – max. 24 mm
- 1 x zámočnícke kladivo 300 g
- 1 x držiak hrotov, 1/4-palcový, 30 mm
- Po jednom z 1/4-palcových hrotov TX10, TX15, TX20, TX25, TX30
- Po jednom z 1/4-palcových hrotov PH1, PH2
- 1 x hrot, 1/4-palcový, drážkovaný 0,8 x 5,5
- 1 x hrot, 1/4-palcový RW10, RW20, RW30, RW40
- 1 x hrot, 1/4-palcový PZ2
- Po jednom hrote so šesťhrannou objímkou veľkostí 3; 4; 5 mm
- 1 držiak hrotov 1/4 -palcový, magnetický, 60 mm
- Po jednej uhlovej brúske veľkostí 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
- 1 x račňa, 1/4-palcová
- 1 x kardanový kĺb 1/4-palcový
- 1 x nástavec, 1/4-palcový, 100 mm
- Po jednom zakladacom kľúči veľkostí 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm (1/4-palcový)
- 1 rúčka skrutkovača, 1/4-palcová
- Po jednom drážkovanom skrutkovači veľkostí 0,6 x 3,5 x 100 mm; 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Po jednom skrutkovači PH1, PH2
- 1 x kombinované kliešte 180 mm
- 1 x polkruhové kliešte 160 mm
- 1 rezač 18 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!