V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava kužeľových záhlbníkov 6 ks TiN, 90°, DIN 335 C
Obsahuje priemery 6,3 – 20,5 mm. Výrazne vyšší výkon pri opracovávaní bežných ocelí a liatiny v porovnaní s nástrojmi s modrým krúžkom. K dispozícii v systémovej kazete ORSY ®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170627.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170635.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170637.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Až o 30 % vyššia rezná rýchlosť a 2- až 4-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s modrým krúžkom
Povrchová úprava TiN
Zahlbovanie a odstraňovanie ostrín bez chvenia
Presné kužeľové zahlbovanie s 3 reznými hranami, precízne brúsené
Optimalizovaná geometria špirálových drážok
Vynikajúca tvorba a odvod triesok
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!