Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kužeľový vrták do plechu, HSS, AlTiN, SMART STEP
Mimoriadne výkonný kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP, špirálovou drážkou a vrstvou AlTiN zaručuje dlhú životnosť a mimoriadne rýchle, pohodlné použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/56984351.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57229388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/110381173.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technológia SMART STEP
- Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu
- Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu
- Výrazne energeticky úspornejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu
- Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru
- Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu
- Presné kruhové otvory
Hlboká špirálová drážka
Vynikajúci odvod triesky
Laserová mierka v drážke
Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania
Viacvrstvový povlak na ochranu proti opotrebovaniu AlTiN
- Extrémne vysoká tepelná odolnosť až do 1 150°C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 200 HV
- Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a lepšie rezné vlastnosti (zabraňuje zváraniu materiálu)
Stopka s 3 plochami
- Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou úrovňou certifikácie Cradle to Cradle Certified®
K dispozícii len od spoločnosti Würth
- Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.
- Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.
- Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
- Chladenie nie je úplne nevyhnutné, ale výrazne predlžuje životnosť
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Počas vyvŕtavania nevyvíjajte tlak. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!