V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada kužeľových vrtákov do plechu HSS SMART STEP 3 ks
Kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP a špirálovou drážkou zaručuje mimoriadne rýchle, pohodlné a precízne použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technológia SMART STEP
- Až 3x rýchlejšie bodové vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu
- Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu
- Výrazne energeticky úspornejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi do plechu
- Šetrí predvŕtanie, presné bodové vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru
- Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu
- Presné kruhové otvory
Hlboká špirálová drážka
Vynikajúci odvod triesky
Laserová mierka v drážke
Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania
Stopka s 3 plochami
- Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Otváranie a zatváranie skľučovadla takmer bez námahy
Kompaktná a praktická systémová kazeta vhodná pre systém ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
Dostupné len od spoločnosti Würth
- Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.
- Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.
- Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie.
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Počas vŕtania netlačte. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!