Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kužeľové vrtáky do plechu HSS SMART STEP
Kužeľový vrták do plechu s jedinečnou technológiou SMART STEP a špirálovou drážkou zaručuje mimoriadne rýchle, pohodlné a precízne použitie so všetkými bežnými materiálmi s hrúbkou do 4 mm.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technológia SMART STEP
- Až 3x rýchlejšie vŕtanie v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech
- Až o 50 % dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech
- Výrazne menšia námaha pri vŕtaní v porovnaní s bežnými kužeľovými vrtákmi na plech
- Šetrí predvŕtanie, presné vŕtanie bez odbiehania od stredu
- Komfortné, hladké vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho otvoru
- Vŕtanie bez ostrín a deformácie plechu
- Presné kruhové vŕtanie
Hlboko brúsená špirálová flauta
Vynikajúci odvod triesky
Laserová mierka vo flaute
Jednoduché odčítanie priemeru otvoru počas vŕtania
Stopka s 3 plochami
- Bez preklzovania v skľučovadle: rýchlejšia a pohodlnejšia práca
- Optimálny prenos sily
- Ochrana skľučovadla pred poškodením
- Malé úsilie potrebné na uvoľnenie a utiahnutie skľučovadla vŕtačky
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
K dispozícii len od spoločnosti Würth
- Univerzálny nástroj na hladké vŕtanie veľkých otvorov do plechu.
- Centrovanie, vŕtanie, jadrové vŕtanie a odstraňovanie ostrín z plechov, rúr a profilov v jednom kroku, pri použití ručných vŕtačiek aj stacionárneho zariadenia.
- Ideálne na použitie v elektrotechnickom priemysle, inštalatérskych a vykurovacích systémoch, automobilových dielňach, strojárstve, pri výrobe rozvodných skríň alebo kontajnerov a iných zariadení.
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie.
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Počas vŕtania netlačte. Kužeľový vrták do plechu sa automaticky vnára do plechu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!