V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sekundové lepidlo Klebfix FLEX
Pevné, no flexibilné čierne sekundové lepidlo s vynikajúcou odolnosťou voči teplotám.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Spojenie v priebehu sekúnd
- Vysoká tepelná stabilita
- Vysoká úroveň odolnosti voči nárazom a odlupovaniu
- Vylepšená odolnosť voči vlhkosti
- Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón
- Ergonomický tvar fľaše umožňuje jednoduché používanie jednou rukou
- Praktický špeciálny uzáver umožňuje čistú aplikáciu bez upchatia výstupného otvoru
- Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.
- Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a alkalické povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.
- V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo bodu lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776542.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/20776543.jpg)
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4-v-1 | Klebfix 4 v 1 Nanesenie pomocou štetca | Klebfix GAN | Klebfix 2-zložkové | ||
Kov | Hliník | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Olovo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Nehrdzavejúca oceľ | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Meď | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Mosadz | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Oceľ/železo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinok | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plasty | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Guma | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tvrdé peny | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neoprén | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Polyamid | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Polykarbonát = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silikón | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Polystyrén | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
Lakované povrchy | Lakované povrchy | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Drevo a drevené materiály | Drevo (MDF, drevotrieska) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Laminátových panelov (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Dekoratívne panely | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Korok | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Kameň a stavebné materiály | Betón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Bitúmenové povrchy | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Pórobetón, sadra, sadrokartónová doska | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Syntetický kameň (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Prírodný kameň (mramor, žula) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Kameň | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Cementové drevovláknité dosky | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Iné | Smalt | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Sklo | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Sklenené vlákno | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zrkadlo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelán, keramika, dlaždice | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papier | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Lepenka | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Tkanina | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Koža | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 | ||
1. S podkladovým náterom 0893 091 5 2. S aktivátorom 0893 301 20 |
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Vďaka svojej flexibilite je kyanoakrylátové konštrukčné lepidlo určené špeciálne pre aplikácie s meniacimi sa tepelnými a mechanickými zaťaženiami. Medzi ďalšie funkcie patrí vysoká odolnosť voči nárazom a odlupovaniu, dokonca aj v prípade vystavenia dynamickému zaťaženiu. Lepidlo Klebfix FLEX má navyše lepšiu odolnosť voči vlhkosti, vode a pare ako štandardné kyanoakrylátové lepidlá.
Vďaka krátkodobej odolnosti voči teplotám až do +140 °C možno sekundové lepidlo taktiež používať na lepenie elektronických komponentov alebo dosiek plošného spoja, ktoré musia následne prejsť spájkovacím kúpeľom. Vhodné predovšetkým na výrobu reproduktorov.
Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť, naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!