V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sekundové lepidlo Klebfix Easy Pen Na jednoduchú a nenamáhavú prácu. Veľmi jednoduché používanie jednou rukou
Na jednoduchú a nenamáhavú prácu. Veľmi jednoduché používanie jednou rukou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Konštrukcia Easy Pen
- Ergonomicky padne do ruky
- Stabilné a bezpečné
- Páčka na jednoduchú a pohodlnú prácu bez nadmerného tlaku
Dômyselný špeciálny uzáver
- Používanie jednou rukou
- Presné dávkovanie
- Zabraňuje zalepeniu hrotu
Spojenie v priebehu sekúnd
- Môže sa okamžite ďalej spracúvať
- Rýchle opravy
- Umožňuje jednoduché konštrukcie bez ďalšieho pripevňovania
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón.
Registrácia NSF, trieda P1, reg. č. 151994
Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61 na použitie s pitnou vodou a iné domáce použitie
- Odporúča sa používať ochranné rukavice a bezpečnostné okuliare.
- Ak sú povrchy príliš suché alebo kyslé, tvrdnutie sa spomalí alebo znemožní, zatiaľ čo vyššie úrovne vlhkosti a zásadité povrchy budú mať zrýchľujúci účinok.
- V dôsledku tlaku pary tekutého lepidla môže pomalé vytvrdzovanie nadbytočného produktu okolo miesta lepenia viesť k vzniku bielych usadenín (kvetový efekt). Sú to výpary lepidla, ktoré stvrdnú. Možno ich odstrániť napr. pomocou izopropylalkoholu alebo acetónu. Je však dôležité overiť, či sú povrchy dielov, ktoré sa majú čistiť, tiež odolné voči týmto rozpúšťadlám. Kvetovému efektu možno zabrániť alebo ho obmedziť úsporným použitím lepidla a zabezpečením dostatočnej vlhkosti vzduchu a vetrania v pracovnom priestore.


Registrácia NSF, trieda P1, reg. č. 151994
Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61 na použitie s pitnou vodou a iné domáce použitie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Sekundové lepidlo na lepenie kovových, plastových a gumových dielov medzi sebou a navzájom.
Substráty musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Informácie o príprave pred aplikáciou nájdete v hárku s technickými údajmi. Naneste tenkú, rovnomernú vrstvu lepidla len na jeden z povrchov, ktoré chcete zlepiť. Dostatočným tlakom ihneď spojte povrchy, aby sa zaručil kompletný kontakt.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!