Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lak v spreji Quattro
Všestranný hrubovrstvový lak v spreji so saténovou povrchovou úpravou s vynikajúcim krytím a odolnosťou voči hrdze.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ochrana proti korózii
- Jednoducho aplikovateľná povrchová vrstva, ktorá nesteká, a poskytuje 100 % odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu (test striekaním slanej vody min. 500 hodín – bez zistenia prítomnosti povrchovej hrdze)
- Možno použiť na reziduálnu hrdzu
Základný náter
Výnimočná adhézia na prakticky všetky povrchy. Možno nanášať na takmer všetky komerčne dostupné nátery.
Lak
- Vynikajúce krytie. Veľmi dobré krycie vlastnosti
- Veľmi rýchlo schne
- Vysokopružné
- Vysoká úroveň odolnosti voči otrasom a nárazom
- Dobré pokrytie hrán
Dodáva sa s vejárovitou tryskou
Nanášanie s presným dávkovaním, minimálnou aerosólovou hmlou a bez únavy prostredníctvom špeciálneho ventilu.
Dostupný v špeciálnych farbách a farbách RAL podľa potrieb zákazníka
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Univerzálny produkt na rýchle nanášanie základných náterov a lakov na kontajnery, podvozky, nástavce, traktory, poľnohospodárske a stavebné stroje, servisné vozidlá na zimnú údržbu ciest, kabíny, žeriavové systémy, zábradlia, brány, lodné konštrukcie, potrubia, lampové stĺpy, prepravné rámy, skipové výťahy atď. Povrchy: vyschnuté staré nátery, nové diely so základným náterom nanášaným vo výrobe, oceľové plechy bez povrchovej úpravy, pozinkované oceľové plechy, povrchy po manuálnom odstránení hrdze, hliník, natierateľné plasty, diely GFRP, drevo.
Pred použitím nádobku pretrepte (min. 2 minúty). Povrch musí byť suchý a zbavený mastnoty. Odstráňte odlupujúcu sa hrdzu a uvoľnený starý náter. Vzdialenosť pri sprejovaní: 15 - 25 cm. Na povrchy bez základného náteru a lakované povrchy aplikujte jednu vrstvu a nechajte vyschnúť. Potom rovnomerne aplikujte lak na celý povrch (hrúbka suchej vrstvy min. 60 µm). Na zvýšenie úrovne lesku (o pribl. 30 %) a odolnosti voči benzínu možno náter aplikovať po 15 minútach času odvetrania (sprej s lesklým efektom).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!