Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lakový sprej, špeciálny
Lakový sprej, špeciálny - 1
Lakový sprej, špeciálny - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Lakový sprej, špeciálny

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Najvyššia nitroalkydalová kvalita


  • Jednoduché používanie

  • Vynikajúce vlastnosti na roztieranie

  • Rýchle schnutie

  • Dobré krytie


Môže sa nanášať na všetky bežné druhy základných náterov, tmelov a druhov náterov



Rýchlo schnúca laková živica



Neobsahuje ťažké kovy



Doba schnutia pri 20 °C


  • Schnutie< 10 min.

  • Nelepivý na dotyk < 20 min.

  • Suchý na dotyk < 60 min.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.