Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Lakový sprej matný
Lakový sprej matný - 1
Lakový sprej matný - 2

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Lakový sprej matný

Trvanlivá nitroalkydalová kvalita na vysokej technickej úrovni

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Najvyššia nitroalkydalová kvalita


  • Rýchle zasychá

  • Jednoduchá aplikácia

  • Veľmi dobré krycie vlastnosti

  • Dobré krytie


Môže sa natierať všetkými bežnými základnými nátermi, tmelmi a typmi náterov



Rýchlo schnúca laková živica



Neobsahuje ťažké kovy



Dĺžka schnutia pri 20 °C


  • Zaschnutie< 10 min.

  • Nelepivý< 20 min.

  • Suchý na dotyk< 60 min.


Odolnosť voči teplote do +80°C

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.