V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pištoľ na polyesterový tmel v spreji
- Integrovaná regulácia množstva materiálu, plynulé ovládanie prúdu okrúhly/široký
- Nízka spotreba vzduchu pri nízkom tlaku striekania
- Automatické nastavenie vzduchu a tesniaceho materiálu
- Špeciálny prúd na obmedzenie krycích a brúsnych prác
- Vstupný tlak: 2,0 – 3,0 bary
- Požadovaný vzduch: 200 l/min
- Vzdialenosť pri sprejovaní: 18 – 23 cm
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, služby sa poskytujú s podmienkou vylúčenia akejkoľvek zodpovednosti, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou nášho stanoveného a zmluvne dohodnutého rozsahu služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Na spracovanie vysoko viskóznych tmelov na hrubé vrstvy s minimálnou aerosólovou hmlou, ako sú polyesterové tmely, 2-zložkové tmely na hrubé vrstvy, tmely zo syntetickej živice alebo sprejové tmely.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!