V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lamelový vejárový kotúč Longlife na nehrdzavejúcu oceľ
So špeciálne obalenými aktívnymi brúsnymi keramickými zrnami špeciálne navrhnutými na nehrdzavejúcu oceľa a zliatinovú oceľ s vysokým obsahom prímesí
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok.
Obvodová rýchlosť max. 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Vysokovýkonné brúsne plátno (robustná polyesterová tkanina) s dodatočnou povrchovou vrstvou na aktívne brúsenie (vrstva Top Size)
Špeciálne potiahnuté keramické brúsne zrno na aktívne brúsenie
Robustný kotúč s podkladom vyrobený zo sklenenej tkaniny
V porovnaní s bežnými vejárovými kotúčmi:
- Až štyrikrát dlhšia životnosť
- Mimoriadne vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu
- Jemnejšia a rovnomernejšia kvalita povrchu
Vysoko výkonná brúsna tkanina (keramické brúsne zrná s aktívnou brúsnou povrchovou vrstvou)
- Extrémne dlhú prevádzkovú životnosť
- Mimoriadne vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu
- Mimoriadne chladné brúsenie
- Žiadna zmena farby materiálu
- Samoostriaci
Pri práci používajte vhodné ochranné oblečenie, bezpečnostné okuliare, pracovnú obuv a protiprachovú masku. Pri brúsení vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu). Používanie poškodených kotúčov zvyšuje riziko nehody. Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi. Maximálna prípustná rýchlosť otáčania sa nesmie prekročiť.
Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok.
Prehľadné a správne uskladnenie kotúčov
Suché prostredie, pri izbovej teplote +20 °C.
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov).
Ideálne na spracovanie nehrdzavejúcej ocele, vysoko legovaných ocelí, zliatin na báze niklu a titánových zliatin
Plechy z nehrdzavejúcej ocele, nelegovaná nehrdzavejúca oceľ, legované a vysoko legované ocele, nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele, chróm-niklové ocele
Používa sa na brúsenie okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!