LAMELOVÝ KOTÚČ KERAMICKÝ NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
LAMELOVÝ KOTÚČ KERAMICKÝ NA NEHRDZAVEJÚCU OCEĽ
Robustný lamelový brúsny kotúč s vysokým výkonom. Rýchle uberanie materiálu a výnimočne rýchle brúsenie nehrdzavejúcej ocele.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/577107675.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Až štyrikrát dlhšia životnosť*
Keramické zrno sa pri brúsení neotupuje, ale postupne odlamuje, pričom vznikajú nové ostré hrany. Tento samoostriaci efekt keramického brúsneho zrna umožňuje vysokú rýchlosť uberania materiálu.
Nízke trenie
Keramické zrno spôsobuje nižšie trenie pri porovnaní s klasickým brúsnym zrnom. Umožňuje teda udržiavať chladnejší výbrus, čo je dôležité najmä pri práci s nehrdzavejúcou oceľou. Nedochádza k nežiadúcemu zafarbeniu nehrdzavejúcej ocele.
Výnimočne jednoduchá práca
Sklolaminátový nosný tanier redukuje vibrácie a tým znižuje mieru únavy pracovníka.
Žiadna kontaminácia obrobku
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %). Lamelový kotúč je teda možné bezpečne používať na nehrdzavejúcu oceľ.
Konštrukcia v súlade s normou EN 13743
Spĺňa maximálne požiadavky na bezpečnosť v súlade s európskou normou
Upozornenie*V porovnaní so štandardnými materiálmi zo zrnom z oxidu hlinitého
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!