Segmentový lamelový priehľadný kotúč
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - 0
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - 1
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - 2
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - 0
Segmentový lamelový priehľadný kotúč - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Segmentový lamelový priehľadný kotúč

Dobrý výhľad „cez kotúč“ a následne na spracovávaný materiál. Chladné a rovnomerné obrusovanie. Ideálny na spracovanie tenkých plechov.

  • Vŕtanie: 22,23 mm
  • Verzia: Kupolový
  • Materiál nosného taniera: Sklená tkanina
  • Materiál brusiva: Zirkónový korund

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Priemer Veľkosť mriežky Otáčky max. Odporúčané otáčky max. Počet balenie
Cena/balenie
0578812540
125 mm 40 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
0578812560
125 mm 60 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
0578812580
125 mm 80 12250 U/min(rpm) 7500 U/min(rpm)
0578811540
115 mm 40 13300 U/min(rpm)
10
0578811560
115 mm 60 13300 U/min(rpm)
0578811580
115 mm 80 13300 U/min(rpm)
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
Dobrý výhľad na opracovávaný obrobok


  • Zabraňuje neželanému nadmernému obrusovaniu.

  • Menej chýb pri opracovaní.


Lepšia kvalita povrchu v dôsledku cielenejšej práce



Chladné brúsenie vďaka vetraciemu efektu


Zníženie teploty na povrchu zabraňuje neželanému modrému zafarbeniu obrobku.



Dobré, stabilné vedenie

Upozornenie

Ak sa obrusuje iba drevo alebo plast, kotúč sa musí čistiť obrusovaním na železnom nástroji s ostrými okrajmi.