V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plstený segmentovaný leštiaci kotúč Pre uhlové brúsky s priamym upevnením M14
Pre uhlové brúsky s priamym pripojením M14. Ideálne na leštenie a odstraňovanie menších farebných rozdielov (odborníci na rúry).
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchle a jednoduché leštenie
Vysokokvalitná plsť (100 % ovčia vlna)
Vynikajúce výsledky povrchu
Priame rebrá a chladiace drážky na kotúči umožňujú chladné leštenie.
Použiteľné bez ďalšieho príslušenstva
Plstený segmentový brúsny kotúč možno použiť priamo cez rýchlospojky s uhlovou brúskou a leštiacimi strojmi vďaka závitom M14.
Max. 4000 ot./min, odporúčané 2500 – 3000 ot./min
Keď je stroj spustený, naneste príslušnú pastu.
Nerezová oceľ, ocele, neželezné kovy a plastové časti a nátery
- Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.
- Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie.
- Pre každú pastu by sa mal použiť samostatný leštiaci disk s plsteným segmentom. Tým sa zabráni zmiešaniu rôznych pást a poškodeniu výsledku.
- Čistite upchaté segmentované leštiace kotúče jemným pritlačením drôtenej kefy.
- Odstráňte zvyšky po leštení na povrchu pomocou Wiener Kalk.
- Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký dobrý je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na povrch.
- Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!