Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 1
 -  - 2
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 3
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 4
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 5
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 6
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 7
Laserový merač vzdialeností WDM 9-24 - 8

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Laserový merač vzdialeností WDM 9-24

Špičkový laserový merač vzdialeností s vysokou presnosťou a farebným displejom, dotykovou obrazovkou, meraním v obraze, funkciou Bluetooth, digitálnym hľadáčikom pre merania vonku. USB-C port na nabíjanie batérie a sťahovanie meraní.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Vysoká presnosť meraní aj na priamom slnku


  • Zabudovaná farebná kamera umožňuje digitálne sledovanie cieľa

  • Cieľ môžete ľahko zväčšiť pomocou 4-násobného priblíženia


Intuitívna obsluha a jednoduché čítanie z akejkoľvek pozície


  • Grafické menu na farebnom displeji s dotykovou obrazovkou uľahčuje používanie merača vzdialeností

  • Zabudovaný gyroskop umožňuje otáčanie obrazovky v každom smere

  • Ďalšie meracie tlačidlo na boku


Jednoduchý prenos údajov


  • Priamy prenos do Wordu a Excelu cez Bluetooth v5.0 pomocou smartfónu, tabletu alebo PC, čím sa predíde potrebe ručného zadávania dát pomocou klávesnice a riziku chýb pri prenose

  • Kompatibilita s aplikáciou Würth-WDM


Robustné, kompaktné a praktické zariadenie


  • Predĺžená 50 mm koncovka umožňuje meranie z výklenkov alebo rohov

  • Možnosť pripojenia zariadenia k statívom s 1/4-palcovým závitom umožňuje nepriame merania na veľké vzdialenosti


Široký rozsah možností merania


  • 360° sklonomer umožňuje ďalšie možnosti nepriameho merania (meranie výšky, dĺžky a sklonu strechy) a umožňuje použitie digitálnej vodováhy

  • Jednorazové meranie vzdialenosti, nepretržité meranie, meranie min./max. hodnoty, meranie plochy, objemu, pevného uhla, trojuholníkovej plochy, nepriamej vodorovnej vzdialenosti, meranie v obraze, sklon, Pytagorova veta, delimitujúca funkcia, časovač, sčítanie, odčítanie, funkcia pre maliarov (plocha s čiastkovými meraniami), pamäť, osobné obľúbené funkcie, foto funkcia, ovládanie gestami, príprava na 3D


Obsah balenia


  • Textilné ochranné puzdro

  • Stručná príručka

  • USB-C nabíjací kábel pre PC alebo notebook