Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepiaca páska na zrkadlá
Možno používať na rôzne materiály na upevnenie zrkadiel, zaistenie okenných líšt, upevnenie dávkovačov a držiakov v sanitárnom sektore a upevnenie háčikov v interiéri a exteriéri.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca kompatibilita s množstvom bežných povrchov
Lepiaca páska je vhodná na lepenie na množstvo rôznych povrchov, ako je napr. drevo, kov, sklo, kameň, ako aj plexisklo a Makrolon.
Vysoká úroveň počiatočnej lepivosti
Dostatočná aplikačná spoľahlivosť sa dosiahne okamžite po aplikácii.
Odolnosť voči UV žiareniu a vlhkosti
Lepiaca páska sa môže používať vnútri aj vonku.
Odolnosť voči starnutiu
Pri správnom používaní páska nestráca pružnosť.
Súlad s normou RoHS
- Ošetrované povrchy musia byť suché a nesmie byť na nich mastnota ani silikóny. Na vyčistenie pred použitím odporúčame čistič na báze IPA.
- Páska sa musí dostatočne pritlačiť na materiál, na ktorý sa má lepiť, aby sa dosiahla správna adhézia.
- Optimálna končená pevnosť sa dosiahne po 24 hodinách.
- Na citlivých povrchoch (napr. PP, PE, guma) a na drsných alebo pórovitých povrchoch vykonajte predbežné testy.
- Ak plasty, ktoré sa majú spojiť, obsahujú plastifikačné aditíva, plastifikátory môžu zmeniť vrstvu lepidla. Môže sa tým zhoršiť pevnosť lepeného spoja.
- Pre bezpečnostné zrkadlá (identifikované modrou alebo zelenou fóliou na zadnej strane zrkadla) výrobcovia zrkadiel všeobecne odporúčajú použiť prídavné mechanické upevňovacie prvky.
- V prípade bezpečnostných zrkadiel (identifikovaných modrou alebo zelenou fóliou) môže nastať problém s adhéziou pásky kvôli vzájomnému pôsobeniu použitého filmu a lepidla. Adhézia je nedostatočná najmä v prípade fólií na báze PE a PP. Vo všetkých prípadoch sa preto musia vykonať predbežné skúšky. Na bezpečnostných zrkadlách sa môže používať množstvo rôznych fólií, preto sa dôrazne odporúča použiť prídavné mechanické upevňovacie prvky.
Dodržiavajte montážne pokyny.
POKYNY NA MONTÁŽ LEPIACEJ PÁSKY NA ZRKADLÁ | |||||
Množstvo lepiacej pásky, ktoré sa má použiť | |||||
Šírka lepiacej pásky (mm) | Plocha zrkadla (cm2) | Hrúbka zrkadla (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Pri lepení zrkadla pásiky lepiacej pásky aplikujete len zvisle a použijete niekoľko pásikov, aby ste znížili strižné a ťahové sily a rozložili tieto sily naprieč celým lepiacim povrchom. V prípade bezpečnostných zrkadiel (identifikovaných modrou alebo zelenou fóliou) môže nastať problém s adhéziou pásky z dôvodu vzájomného pôsobenia použitého filmu a lepidla. Adhézia je nedostatočná najmä v prípade fólií na báze PE a PP. Vo všetkých prípadoch je potrebné vykonať predbežné testy. Na bezpečnostných zrkadlách sa môžu používať rozličné fólie, preto sa dôrazne odporúča použiť prídavné mechanické upevňovacie prvky. V sanitárnych alebo vonkajších priestoroch odporúčame zvýšiť množstvo použitej lepiacej pásky. | |||||
Uvedené dĺžky lepiacej pásky je potrebné rozmiestniť cez štyri rohové body. |

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Lepiaca páska sa môže používať vnútri aj vonku.
Môže sa používať na pripevnenie zrkadiel, zaistenie zasklievacích líšt, pripevnenie odvíjačov a konzol v sanitárnom sektore a na pripevnenie háčikov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!