V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepiaca tesniaca páska Eurasol® Thermo HT
Lepiaca páska s mimoriadne vysokou lepiacou silou na náročné vzduchotesné a vetruodolné spojenia vnútri aj vonku.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálne zloženie lepidla, silná lepiaca fólia
- Výnimočne vysoká počiatočná lepiaca sila na množstve povrchov, najmä na termofóliách Wütop
- Bezpečné lepenie až od –10 °C
- Neobsahuje rozpúšťadlá
Špeciálna fólia vysokej kvality
- Veľmi vysoká odolnosť voči teplote až do +120 °C
- Výnimočné vlastnosti priľnutia zvyšujú lepiacu silu
- Vynikajúca adaptácia na mieste penetrácie
- Podkladový materiál zabraňuje nadmernému natiahnutiu
Páska Eurasol Thermo HT je ideálna na lepenie strešných ochranných fólií WÜTOP, parotesných zábran WÜTOP a paroizolačných materiálov WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Z tohto dôvodu odporúčame na dosiahnutie optimálnych výsledkov používať fólie WÜTOP. Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na spájaných povrchoch sa nesmie hromadiť stojatá voda. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Fóliové povrchy:
Trvalé prilepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, najmä termofólií Wütop. Taktiež na parotesné zábrany a paroizolačné materiály, ako aj na fasádne fólie. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov. Oprava poškodenia podkladových membrán a strešných ochranných fólií.
Panelové povrchy:
Spolu s náterom Eurasol AdhesionPlus alebo sprejovým náterom na lepené spoje a spájanie mäkkých drevotrieskových dosiek a na lepenie základných spojov. Vzduchotesné vzájomné zlepenie dosiek OSB.
Pri spájaní podobkladových dosiek (prekrývanie a/alebo prilepenie) musí byť podľa dátového listu nemeckého ústredného združenia pre pokrývanie šírka pásky najmenej 100 mm.
Vhodné na použitie vonku aj vnútri.
Pripevnite pásku Eurasol Thermo HT k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po stiahnutí krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!