V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Číra lepiaca tesniaca hmota
Univerzálne pružné stavebné lepidlo a tesniaca hmota, číra ako sklo
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.






Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Priehľadnosť podobná sklu vhodná zvlášť pre viditeľné tesnenia a lepenie
- Široký sortiment lepidiel, nevyžaduje sa základný náter
- Dobré adhézne vlastnosti na širokej škále povrchov
- Môže sa natierať emulznými nátermi
- Bez obsahu rozpúšťadiel a zápachu
- Protiplesňové vlastnosti
- Nekorozívna
- Bez obsahu izokyanátov a silikónu
Stabilné a pružné lepidlo
- Absorbuje dynamické pohyby
- Umožňuje spájať rôzne materiály
Testovaná podľa normy EN 15651-1, F - INT
- Číra lepiaca tesniaca hmota môže po dlhodobom vystavení UV žiareniu, najmä pri aplikáciách vo vonkajších priestoroch, zožltnúť a začať krehnúť.
- Nie je vhodná na dilatačné špáry budov, tesnenia drážok zasklenia, spojenia trvalo vystavené pôsobeniu vody ani na veľmi roztiahnuté spoje.
- Používajte len na úplne stvrdnutých lakoch. Nie je vhodné na použitie na povrchoch zo syntetických živíc (alkydové živice).

Tabuľka optimalizácie: | ||
Povrch/materiál | Postupy optimalizácie* | Poznámky |
Eloxovaný hliník | Univerzálny čistič Typ 60 | – |
Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Základné čistenie pomocou čističa Typ 60 2. Jemne obrúste pomocou veľmi jemného brúsneho rúna 3. Opätovne vyčistite pomocou čističa Typ 60 4. Čistič povrchov 5. Základný náter na kov | – |
Neželezné základné kovy (mosadz, meď, bronz atď.) | – | |
Nehrdzavejúca oceľ (ušľachtilá) | – | |
Oceľ (St 37 atď.) | – | |
Pozinkovaná oceľ (žiarovo pozinkovaná alebo galvanizovaná) | – | |
Zinok | – | |
ABS | 1. Základné čistenie pomocou čističa Typ 60 2. Čistič povrchov | – |
GFRP | Čistič povrchov | – |
Betón | Čistič povrchov | – |
Sadra, sadrokartónová doska | Čistič povrchov | – |
Kameň | Čistič povrchov | – |
Smalt | Čistič povrchov | – |
Sklo | Čistič povrchov | – |
Porcelán/keramika/dlaždice | Čistič povrchov | – |
* Dodržiavajte príslušnú postupnosť jednotlivých krokov. . Pred aplikáciou sa odporúča otestovať vhodnosť materiálu. |
Testovaná podľa normy EN 15651-1, F - INT
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vhodná na rôzne druhy aplikácií v priemysloch, ako je napr. stavebníctvo, elektrotechnický priemysel, výstavba stánkov na výstavách, tesárstvo/okenné konštrukcie, výroba kovových nástrojov a zariadení, vozidlá, karosérie, výroba karavanov a kontajnerov, potravinársky priemysel, nápoje, farmaceutický priemysel, papierenský priemysel atď.
Podkladový materiál musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Pokyny na predúpravu nájdete v tabuľke optimalizácie v hárku s technickými údajmi.
Odrežte závitový uzáver, naskrutkujte nástavec a odrežte ho na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Na využitie výhod hrubého lepenia sa odporúča vrstva lepidla s minimálnou hrúbkou 3 mm.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!