V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Priľnavá tesniaca páska EURASOL® MAX
Mimoriadne priľnavá lepiaca páska odolná voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom na vzduchotesné a vetruodolné lepenie podkladových membrán a strešných ochranných fólií, parotesných zábran a fasádnych membrán.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne vysoká odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom vďaka špeciálnej čiernej fólii
- Maximálna ochrana v daždi a vetre, najmä v prípade lepených spojení vonku
- Trvalo chráni pred poškodením konštrukcie a energetickými stratami v izolácii
- Spoj môže byť vystavený poveternostným vplyvom vo vonkajšom prostredí až 12 mesiacov
Obsahuje mimoriadne silnú a kvalitnú lepiacu fóliu
- Extrémne silná priľnavosť na rôznych povrchoch
- Maximálna bezpečnosť v testoch vzduchotesnosti
- Bezpečné lepenie aj pri nízkych teplotách do –10 °C
Mimoriadne pružný podporný materiál v bočnom smere
Výborne sa prispôsobuje otvorom
Opravované miesta a švy na čiernych fóliách takmer nevidieť
Neobsahuje rozpúšťadlá
Nemecká vyhláška o úsporách energie (EnEV)
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Páska Eurasol Max je ideálna na lepenie strešných ochranných fólií WÜTOP, parotesných zábran WÜTOP a paroizolačných materiálov WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Preto odporúčame používať tieto fólie WÜTOP.
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Fóliové povrchy:
Trvalé spojenie podkladových membrán a strených ochranných fólií, parotesných zábran a paroizolačných materiálov, ako aj na fasádne fólie. Prilepenie prečnievajúcich častí týchto fólií a pripojení a otvorov. Oprava poškodenia podkladových membrán a strešných ochranných fólií.
Panelové povrchy:
Spolu s náterom Eurasol HaftPlus na lepené spoje a spájanie mäkkých drevotrieskových dosiek a na lepenie základných spojov. Vzduchotesné vzájomné zlepenie dosiek OSB. Vhodné na použitie vonku aj vnútri.
Pri spájaní podobkladových dosiek (prekrývanie a/alebo prilepenie) musí byť podľa dátového listu ZVDH (nemecké ústredné združenie pre pokrývanie) šírka pásky najmenej 100 mm.
Pripevnite pásku Eurasol Max k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po stiahnutí krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po prilepení odrežte lepiacu pásku nožom. Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na spájaných povrchoch sa nesmie hromadiť stojatá voda. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!