V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepiaca tesniaca páska EURASOL® P
Kvalitná lepiaca páska s papierovým základom na použitie v interiéri
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Testovaná odolnosť voči starnutiu
- Zaručuje neustále vzduchotesné spoje
- Maximálna spoľahlivosť v testoch vzduchotesnosti
- Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní v izolácii
Nosný materiál vyrobený zo špeciálneho papiera
- Páska sa dá veľmi ľahko odtrhnúť rukou
- Optimálne vhodné pre ekologickú výstavbu
Neobsahuje rozpúšťadlá
- Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na lepených plochách sa nesmie nahromadiť stojatá voda.
- Dodržujte naše záručné podmienky týkajúce sa stavieb.
- Výrobok je vhodný len na vnútorné použitie.
- Certifikovaná tepelná odolnosť voči starnutiu a vlhkosti testovaná univerzitou Kassel.
- Potvrdenie o vzduchotesnosti podľa noriem DIN 18055/DIN EN 42 a DIN V 4108-7/prEN 12114 od Fraunhoferovho ústavu stavebnej fyziky v Stuttgarte
- ENeV
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Šírka 60 mm:
- Trvalé prilepenie presahov na parotesných zábranách a paroizolačných materiáloch
- Vzduchotesné spájanie dosiek OSB
Šírka 190 mm:
Vzduchotesné zalepenie vstrekovacích otvorov a opráv poškodených parozábran a paroizolačných materiálov.
Páska EURASOL P je ideálna na lepenie paroizolačných materiálov WÜTOP a parotesných zábran WÜTOP a bola s týmito fóliami testovaná. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov so vzduchotesnými systémami Würth preto odporúčame tieto fólie WÜTOP.
Pripevnite pásku Eurasol P k prečnievajúcemu spoju tak, že jednoducho odstránite niekoľko centimetrov krycieho papiera. Po odstránení krycieho papiera sa lepiaca páska pritlačí po celej dĺžke na prečnievajúci spoj a prilepí sa. Musí sa zaručiť pritlačenie dostatočným tlakom. Po procese prilepenia stačí lepiacu pásku odtrhnúť rukou. Prilepenú pásku nevystavujte dlhotrvajúcemu napínaniu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!