V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepidlo na čelné sklá a sklá Expert
Vysokomodulárne, nevodivé a 1-zložkové lepidlo, ktoré sa jednoducho vytláča
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Čas odjazdu pre vozidlá s airbagom je 2 hodiny
Ľahko vytlačiteľné
S bezpečným uzatváraním kartuše
- Bez obsahu riedidiel a PVC
- Krátke odtrhnuteľné pásy
- Výnimočná stabilita
Testovaná bezpečnosť
- Čas odjazdu potvrdený pomocou nárazového testu a certifikátu TÜV v súlade s normou FMVSS208/212
- Spĺňa požiadavky výrobcov originálnych dielov vozidiel (výrobcov vozidiel)
Poznámka
Je veľmi dôležité, aby ste na prípravu povrchu použili aktívny čistiaci prostriedok Würth a prípravok Würth Varioprimer. Pred používaním je potrebné skontrolovať dobu skladovateľnosti produktov. Aplikujte lepidlo s pištoľou vo zvislej polohe, pričom začnite v strede dolného okraju skla. Neumiestňujte vozidlo na zdvíhacie zariadenie. Pozrite si špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie líšt vozidla. Musia sa dodržiavať časy nanášania a odjazdu vozidla po oprave.
Pokyny pre použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vozidlo neparkujte na plošinový zdvihák. Dodržiavajte pokyny týkajúce sa geometrie lišty poskytnuté výrobcom vozidla. Musia sa dodržiavať časy nanášania a odjazdu vozidla po oprave. Čas vytvrdnutia a doba vetrania závisia od teploty okolia a vlhkosti.
Lepidlo na sklá musí byť chránené pred UV žiarením použitím základného náteru Varioprimer a základný náter Varioprimer musí byť chránený pred UV žiarením použitím keramickej okrajovej sieťotlače alebo iným vhodným spôsobom.
Výmena skiel na osobných vozidlách, komerčných vozidlách, dodávkach, poľnohospodárskych a stavebných strojoch.
Materiál aplikujte v čistom pracovnom prostredí. Na aplikáciu lepidla použite príslušné systémové komponenty. Pred aplikáciou je potrebné povrch ošetriť. Lepené povrchy očistite (sklo a karosériu) a nechajte 5 minút vysušiť. Aplikujte na lepený povrch skla hrubú vrstvu prípravku Varioprimer a nechajte 10 minút vysušiť. Lepidlo nanášajte pomocou pištole kolmo na rám, začnite v strede spodného okraja skla.
Ak je náterová farba lepeného povrchu poškodená alebo čerstvo natretá, je potrebné aplikovať prípravok Varioprimer a počkať 10 minút, kým vyschne. Pred aplikáciou prípravku Varioprimer musíte počkať, kým náterová farba úplne vyschne. Ak je čas medzi orezaním lepiacej lišty a aplikovaním lepidla na sklá dlhší ako 8 hodín, odporúčame aktivovať orezané lepiace lišty pomocou prípravku Varioprimer.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!