V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lepidlo na flexibilné pásky PLUS
Špeciálne lepidlo na bezpečné a dlhodobé lepenie flexibilných pások Würth SK a Vario active
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.







Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi nízke emisie
Vynikajúce adhézne vlastnosti a možnosti spracovania
- Spracovanie aj pri nízkych teplotách
- Lepí pásku na okenné spoje aj na mierne vlhkých, zaprášených a savých povrchoch
- Dobrá odolnosť voči dažďu ihneď po aplikácii
Vysoká pevnosť lepidla po úplnom vytvrdnutí
Tixotropné vlastnosti
- Látka nevyteká z muriva
- „Aplikácia zospodu“ je možná
Trvalá pružnosť a odolnosť voči vlhkosti
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Nepoužívajte na povrchy vopred ošetrené butylovým a bitúmenovým základným náterom (obj. č. 0982 875/876) a zabráňte kontaktu s butylovými pásmi.
Systémy na obvodové tesnenie v súlade s certifikačným programom IFT QM360: 2014, reg. č. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Lepidlo Flexband Adhesive Plus sa používa ako lepiaci tmel na trvalo pružné, vzduchotesné lepenie/tesnenie spojov a komponentov. Je určené pre pásky Würth Flexband Active SK a Vario, ako aj pre tesniace pásky na vnútornú stranu rámových profilov a okenných a dverových ostení v súlade s montážou RAL, ako aj s vyhláškou o úspore energie (EnEV 2016).
Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty.
Odrežte závitový uzáver, naskrutkujte nástavec a odrežte ho na požadovanú šírku. Lepidlo nanášajte pomocou vhodnej vytláčacej pištole. Lepidlo Flexband Adhesive Plus sa nanáša na pásku okenného spoja alebo na nosný stavebný materiál vo vrstve 6 – 8 mm (môže sa nanášať aj na mierne vlhké, zaprášené alebo savé povrchy). Páska sa potom spojí a upevní miernym stlačením, kým je vrstva lepidla mokrá.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!