V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Leštidlo na vysoký lesk P20 Plus
Stredne abrazívne leštidlo na vysoký lesk na účinné ošetrovanie lakov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1270063.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálne prispôsobená prášková konzistencia z oxidu hliníka
- Stredná miera obrúsenia a veľmi vysoká úroveň lesku
- Jednoducho odstraňuje ryhy po brúsení od zrnitosti P2000
Hustá konzistencia
- Leštidlo nešpliecha
- Cenovo výhodné
- Malá prašnosť
- Žiadne namáhavé dočisťovanie priľahlých povrchov
Môže sa aplikovať manuálne a pomocou stroja
Na bežné a oderuvzdorné druhy lakov
Vhodné na použitie na starých aj nových lakovaných povrchoch
Neobsahuje silikón
Vzhľadom na chemické zloženie je tento leštiaci prostriedok bezpečný, keď sa používa podľa uvedených pokynov.
V záujme dosiahnutia optimálnej kvality povrchu bez vzniku mikroškrabancov sa prostriedok High-Gloss Polish Plus nesmie kombinovať s inými leštidlami alebo rozpúšťadlami. Nedodržanie týchto pokynov ruší platnosť záruky.
Pri teplote v rozsahu 15 – 25 °C možno pôvodné nádoby skladovať 24 mesiacov. Nádoby počas skladovania a prepravy chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Pozrite si hárok s technickými údajmi.
Stredne abrazívne leštidlo na vysoký lesk na účinné ošetrovanie lakov, stôp po brúsení a škrabancov na starých lakoch, ako aj na odstraňovanie nedokonalých plôch na zaschnutých krycích lakoch pri opravách. Príprava na lakovanie: Stopy po brúsení a škrabance, renovácia používaných vozidiel. Lakované povrchy v automobilovom priemysle, námornom alebo drevárskom priemysle. (náterové farby na báze rozpúšťadiel, jednozložkové a viaczložkové systémy, náterové farby na báze vody, práškové povrchové úpravy, bezfarebné laky odolné voči poškriabaniu). Nie je vhodný na matné laky.
Pred použitím dobre pretrepte. Povrch leštiaceho kotúča rovnomerne navlhčite pastou a malé množstvo naneste aj na povrch, ktorý sa má leštiť. Leštiaci kotúč priložte rovno na leštené miesto a spustite stroj. Aplikujte primeraný tlak pri otáčkach 1 500 – 2 000 ot./min. Plochu leštite, kým sa stopy po brúsení alebo nedokonalosti náteru neodstránia. Pracujte po častiach! Zvyšky leštidla odstráňte utierkou z mikrovlákien.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!