- Až trojnásobný výkon odstraňovania materiálu pri kratšej dobe spracovania
- Menšia hmotnosť povlaku na ľahšiu manipuláciu
- Stačí menší kontaktný tlak, výsledkom čoho je menšia únava
- Úspora nákladov vďaka podstatne nižšej spotrebe pasty oproti bežným textilným kotúčom
- Práca bez stôp vďaka neustále premenlivej štruktúre povrchu a skladanému vyhotoveniu
- Leštiace kotúče sú vyrobené z čisto mechanicky viazanej, inovatívnej a pružnej matovanej brúsne vlny vyvinutej špeciálne na dosiahnutie vysokého lesku
- 10-vrstvový
Pastu nanášajte, keď je stroj spustený!
Na leštenie na vysoký lesk alebo odbrúsenie takmer všetkých leštiteľných materiálov pomocou leštiacej pasty
Materiály vhodné na spracovanie: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, neželezné kovy a plastové časti a nátery
Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie. Kovy vyžadujú prípravné brúsenie so zrnitosťou 280 nebo 320.
Každý pracovný krok sa musí vykonať v smere krížom alebo diagonálne voči predchádzajúcemu.
Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.
Pre každú pastu by sa mala použiť samostatná súprava leštiacich krúžkov. Tým sa zabráni zmiešaniu rôznych pást a poškodeniu výsledku.
Zanesené leštiace kotúče vyčistite drôtenou kefou s použitím jemného tlaku.
Odstráňte zvyšky leštidla z povrchu pomocou čističa bŕzd.
Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký kvalitný je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na koncový povrch.
Odporúčaná prevádzková rýchlosť: približne 25 m/s. (Zodpovedá stupňu 4 – 6 pre PM 200-E).
Správny postup a rýchlosť je potrebné určiť od prípadu k prípadu.
Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!