V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Maliarska textilná páska
Robustná textilná lepiaca páska s veľmi vysokou počiatočnou a konečnou adhéziou vhodná na strednodobé krycie aplikácie v interiéri a exteriéri. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom vďaka povrchu z PE a UV stabilizovanému kaučukovému lepidlu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi kvalitná a silná špeciálna textília
- Páska poskytuje optimálnu ochranu povrchu pred poškodením napr. pri práci s hladičkou
- Výnimočne rozmerovo stabilná; netrhá sa, dokonca ani na drsných povrchoch
- Možno jednoducho odtrhnúť rukou – priečne aj pozdĺžne
Odolná voči poveternostným vplyvom vďaka povrchu z PE a kaučukovému lepidlu stabilizovanému z hľadiska UV žiarenia
Skúsenosti ukazujú, že páska sa dá stiahnuť prakticky zo všetkých povrchov až do 3 týždňov, bez zanechania zvyškov
Veľmi vysoká úroveň počiatočnej a konečnej adhézie
- Pásku možno bezpečne aplikovať aj pri nízkych teplotách až do –5 °C
- Vynikajúca adhézia na väčšinu povrchov v stavebnom priemysle, ako je napr. omietka, drevo, kov, kameň
- Neaplikujte na povrchy, ktoré boli ošetrené čistiacimi prostriedkami obsahujúcimi benzén alebo iné látky rozpúšťajúce lepidlá. Nepoužívajte na veľmi teplých povrchoch.
- Maximálna dĺžka použitia nesmie prekročiť 3 týždne, aby sa zaručilo odstránenie bez zvyškov. Maximálny čas prilepenia sa môže líšiť v závislosti od vystavenia priamemu slnečnému svetlu a ročného obdobia.
- Zvážte povrchovú teplotu kovov na priamom slnečnom svetle. V prípade medi alebo nehrdzavejúcej ocele vykonajte test v trvaní 48 hodín!
- Betón, neupravený betón a omietky absorbujú olej z lepidla a v póroch sa môžu hromadiť adhézne zložky. Podlahové kúrenie tento efekt zvyšuje! Pri používaní buďte opatrní!
- Okná z PVC a žalúzie nenechávajte zakryté dlhšie ako je potrebné. V prípade potreby pásku odstráňte a opätovne aplikujte!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu našich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky. Dodržujte hárok s technickými údajmi!
- Na ochranu povrchov pri maľovaní, omietaní a omietaní štukatérskou omietkou vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Na pripevňovanie a lepenie krycích materiálov, ako sú fólie a papierové pásy, alebo pri aplikácii tepelnej izolácie. Na ochranu napríklad okenných profilov pred znečistením spôsobeným náterovými materiálmi a poškriabaním spôsobeným omietkovými materiálmi a nástrojmi.
- Vhodná na bežné povrchy v obchodoch, ako sú napr. lakované kovy a kovy bez povrchovej úpravy, tvrdé PVC, drevo, omietka, štuková omietka, betón, neupravený betón a stierkové podklady. Nie je vhodná na eloxované kovy, prírodný kameň, mramor, drevo s otvorenými pórmi, neimpregnované drevo, olejované alebo voskované drevo, plasty obsahujúce zmäkčovadlá, napr. mäkké PVC, PP, PE atď.
Povrchy určené na lepenie musia byť úplne suché, stabilné a zbavené prachu, mastnoty a oleja. Nepoužívajte na zvetraných alebo poškodených povrchoch. Vrchná vrstva musí dobre priľnúť k povrchu.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!