V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Maliarsky akryl
Vysokokvalitná akrylová tesniaca hmota na utesnenie okien vo vnútri a iných vnútorných a vonkajších dilatačných škár
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tesniacu hmotu je možné natierať/omietať, vynikajúca priľnavosť k väčšine bežných náterových farieb a štetcov
Vzhľadom na veľkú rôznorodosť receptúr lakov a lakov odporúčame, aby ste vždy vykonali predbežné skúšky a vylúčili všetky interakcie. Upozornenie: Tesnené spoje, ktoré boli úplne zatreté, majú sklon praskať, keď sa spojenie pohybuje, pretože náter je všeobecne menej pružný ako tesnenie.
- Vysoká pružnosť
- Široký rozsah priľnavosti na celom rade štandardných stavebných povrchov
- Stavebný materiál triedy B2 podľa normy DIN 4102
- Neobsahuje silikón
- Odolnosť voči starnutiu, poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- Bez zápachu
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebnícke produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Nevhodné na použitie v stavebných škárach budov podľa normy DIN 18540. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť receptúr lakov a lakov odporúčame, aby ste vždy vykonali predbežné skúšky a vylúčili všetky interakcie. Upozornenie: Tesnené spoje, ktoré boli úplne zatreté, majú sklon praskať, keď v spoji dôjde k pohybu, pretože náter je všeobecne menej pružný ako tesnenie. Rýchlosť tvrdnutia závisí od teploty aplikácie, počasia a vlhkosti povrchu. Rýchlosť je významne nižšia v chladnom, vlhkom počasí. V prípade dreva, ktoré obsahuje kyselinu tanovú, môže dôjsť k zmene farby. V prípade zvislých spojov venujte pozornosť stekaniu tesniacej hmoty. Môže spôsobiť vznik korózie na kovoch, ako sú napr. oceľ, meď a pozinkované povrchy.
Musí sa zabrániť hromadeniu stojatej vody na akrylových spojeniach, pretože voda by mohla spôsobiť eróziu.
Akryl je veľmi nestabilný z hľadiska absorpcie a uvoľňovania vody. Keďže difúzne správanie sa mení aj v dôsledku rozdielov pri adsorpcii vody v materiáli, na tomto materiáli nie je možné odmerať difúzny odpor vodnej pary (μ) ani difúznu ekvivalentnú hrúbku vzduchovej vrstvy (SD) podľa normy DIN EN 12572. Hodnota 5000 je priemerný údaj získaný počas testovania.
Nepoužívajte v aplikáciách, kde sa vyskytuje kontakt s vopred stlačenými tesniacimi páskami.
Akrylová farba nie je vhodná na lepenie ani vypĺňanie dutín. Vzhľadom na veľký počet existujúcich receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte najskôr vlastné skúšky na mieste aplikácie, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka.
Testované podľa normy EN 15651, časť 1
- Požiarna odolnosť: trieda E
- Stabilita pod zaťažením: ≤ 3 mm
- Strata objemu: ≤ 25 %
- Ťahové vlastnosti po ponorení do vody (pri 23 °C), ťažnosť: ≥ 100 %
- Trvanlivosť: vyhovujúca
EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie: Klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Dilatačné škáry v interiéroch a exteriéroch. V systéme utesnenia okien: Vnútorné maliarske akrylové tesnenie a vonkajšie utesnenie okien a fasád.
Lepené povrchy musia byť čisté, suché a nerozrušené. Základný náter zlepšuje adhéziu na porézne a vysoko nasiakavé podklady. Dodržiavajte pokyny v prehľadovom hárku „Všeobecné poznámky pre aplikáciu tesniacich hmôt“. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!