V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Malý olejový rozprašovač Pre pneumatické náradie
Na priame pripojenie k mobilným zariadeniam s optimálnym meraním.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Prevádzkový tlak pribl. 6 barov
- Prevádzková teplota +5 °C až +50 °C
- Možno vybrať ktorýkoľvek smer prietoku
Zvislé nasadenie (pri umiestnení nabok môže dochádzať k úniku oleja). Vhodné len pre vybavenie s údernými pracovnými rytmami, ako sú napr. úderové skrutkovače.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!