V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava protipožiarnych manžiet EC Endless Collar
Vysoká flexibilita pre rôzne priemery potrubí. Materiál s intenzívnym napenením v prípade požiaru
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pre rovné potrubia
- Možná nulová vzdialenosť so schválením aBG Z-19.53-2551
- Vhodné na dodatočnú montáž
- Zásuvky možno uložiť v mieste objímky
- Nízka montážna výška
- Sú možné rohové riešenia
- Málo upevňovacích bodov, pri ∅ 110 mm iba 3 oká
- Pri výške objímky ≥∅ 110 mm je montážna výška len 40 mm
- Nekonečná manžeta, nezávislá od priemeru potrubia
- Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov
Podrobné informácie týkajúce sa prepážok nájdete vo všeobecnom typovom schválení Z-19.53-2549
Stenové a stropné kanále, protipožiarne Z-19.53-2549
Na spracovanie v systéme F4 s protipožiarnou manžetou EC Endless Collar F4
- Pre stenové a stropné potrubia v súlade s požiarnou triedou požiarnej odolnosti
- Pre neizolované horľavé potrubia s vonkajším priemerom do 160 mm, voliteľne s ochranou proti hluku z PE
- Ochrana proti hluku z PE s hrúbkou izolácie ∅ 4 mm
- Izolácia zo syntetickej gumy pre plastové potrubia, oceľové potrubia, potrubia z nehrdzavejúcej ocele a medené potrubia
- Potrubia z PVC, PE, PP
- Plastové rúry zosilnené minerálmi, napr. Poloplast - Polokal NG, Wavin - SI Tech, Geberit - Silent PP, Rehau - Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir - TRIplus, Mainpex - Mainpower
- Viacvrstvové kompozitné potrubie ako Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
- Potrubia z medi, ocele a nehrdzavejúcej ocele
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!