Potrubná manžeta, typ RK II
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Potrubná manžeta, typ RK II
Protipožiarna manžeta
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vhodné pre rovné kanále s priemerom do 160 mm, šikmé kanále s priemerom do 125 mm a obložené kanále s priemerom do 110 mm
- Priestorovo úsporná inštalácia vďaka nízkej výške manžety
- Možno inštalovať do veľmi tesných priestorov
- Žiadne voľné upevňovacie prvky
- Bez prípravnej montáže
- Možná aplikácia dodatočnej 2 mm až 9 mm ochrany proti hluku
- Vlhkosť nemá žiadny vplyv na funkčnosť
- Protipožiarne manžety možno inštalovať bez predchádzajúceho školenia za predpokladu, že sa budú striktne dodržiavať pokyny na inštaláciu a schválenia
- Medzi manžetami je povolený nulový rozstup
- Použitím rozpínacej pásky v komponente možno zvýšiť akustické oddelenie
- Absolútne bezúdržbové
- Mimoriadne jednoduché použitie
- Po odmontovaní možno opakovane použiť
Doklad o výkone (Pub)
Stenové a stropné kanále
Upozornenie
- Vždy je potrebné vybrať najmenšiu možnú manžetu
- Manžetu možno zamaltovať na miesto bez použitia ukotvenia ohnutím zadržiavacích držiakov
- V prípade špeciálnych riešení, ako sú napr. izolované potrubia alebo hadice na nápoje, použite naše manžety typu RK I
- Presné údaje a informácie nájdete v schválení a pokynoch na inštaláciu na webovej lokalite www.wuerth.de/brandschutz
- Pre rúry vyrobené z PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP, PE-HD, LDPE, PB, ABS, ASA, PE-X a styrénových kopolymérov
- Rúry Raupiano Plus, Skolan DB, Friaphon, Wavin AS, Wavin SiTech, Geberit DB 20, Polokal NG a Polokal 3-S
- Systém možno používať v potrubných systémoch pre nehorľavé kvapaliny alebo plyny, ako aj pneumatických a podtlakových rozvodných systémoch a na horľavé plyny v súlade s pracovným hárkom DVGW G 600
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84373.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84374.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/84390.jpg)
Stenové a stropné kanále
Oblasť použitia
Na použitie v systéme F2
- Pre protipožiarne plné steny a ľahké priečky od 100 mm: jedna manžeta na každú stranu steny
- Pre protipožiarne plné stropy od 150 mm: jedna manžeta na spodnú stranu stropu
- Protipožiarna kategória R 90 v súlade s normou DIN 4102, časť 11
- Pre horľavé rúry
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!