V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lubesnake® mazivo
Špeciálne mazivo na spojky piateho kolesa
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Lubesnake® je špeciálne mazivo na čistenie a jednoduché mazanie spojok piateho kolesa.
- Chráni a minimalizuje opotrebovanie spojky piateho kolesa a pomáha zvýšiť bezpečnosť.
- Nehody nákladných vozidiel sú často spôsobené nedostatkom maziva na spojke piateho kolesa, a preto sa odporúča mazať spojku každých 5 000 km.
Čistý, jednoduchý a výrazne časovo úspornejší spôsob mazania
- Nepotrebujete žiadne ďalšie nástroje, ako je napr. kefka alebo mazací lis. Pri aplikácii taktiež nemusíte zápasiť s mastnými alebo zapáchajúcimi nádobami, ani so špinavými rukavicami alebo oblečením.
- Úspora času 10 – 12 minút/mazanie
Nadmerné namazanie nie je možné
Trvácny poťah na mazive je biologicky odbúrateľný a šetrný voči životnému prostrediu.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Používa sa na mazanie spojok piateho kolesa
Jedna mazacia hadička na jeden postup mazania
- Otvorte vonkajší obal a zasuňte mazaciu hadičku do mazacej drážky na spojke piateho kolesa.
- Pripojte príves. Pred zdvihnutím vozidla sa posuňte čo najbližšie k hlavnému čapu. Zabránite tak posúvaniu maziva Lubesnake.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!