V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Meracie káble, zahnuté na jednej strane
Dvojitá izolácia, 1,2 m silikónové meracie káble, každý s bezpečnostnou zástrčkou 1 x 4 mm, zahnuté
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Menovité napätie 1000 V CAT III 20 A
Silikónové káble = odolné voči teplote, nepretržite až do 150 °C – krátkodobo až do 250 °C, vďaka čomu sú vhodné na používanie v priestoroch motora ako PVC káble (odolnosť voči teplote až do 70 °C). Veľmi flexibilné a odolné voči deformácii pri nízkych teplotách vďaka viacžilovému medenému vodiču.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!