V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Miešadlo
1 400 W, ručné 2-rýchlostné miešacie zariadenie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Plynulé nastavenie rýchlosti
Elektronický akcelerátor na citlivé zvyšovanie výkonu
Ergonomický dizajn
- Ergonomicky tvarovaná rukoväť
- Nízka hmotnosť
- Rukoväť je zvýšená o 50 mm, a umožňuje tak prácu bez námahy
Ochrana proti neúmyselnému spusteniu stroja
Inhibítor
Dlhšia životnosť
Vďaka uhlíkovým kefám s funkciou automatického vypnutia
S vhodným miešacím košíkom je toto robustné zariadenie vhodné pre materiály každej viskozity.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!