V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Utierka z mikrovlákna Duo
Jedna strana na čistenie a jedna strana na leštenie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dve rôzne strany
- Strana s krátkymi vlasmi na čistenie všetkých povrchov
- Strana s dlhými vlasmi na nasávanie vody a leštenie
Bez obšívky
- Neškriabe náter
- Optimálne leštenie do vysokého lesku
Vysoká absorpcia nečistôt
- Optimálny čistiaci účinok
- Odstraňovanie mastných usadenín
Na univerzálne použitie
- Za sucha
Viaže prach statickým nábojom
- Za mokra
Odstraňovanie hrubej a mastnej špiny
- Neuvoľňuje takmer žiadne vlákna
Môže sa umývať vodou teplou až 60°C
- Neperte s avivážnym prostriedkom
- Po použití vysušte na vzduchu
Možno prať pri teplotách do 60 °C (nepoužívajte aviváž)
Utierka z mikrovlákna s dvomi rôznymi stranami na bezchybnú prácu a univerzálne použitie. Dvojstranná utierka na všestranné využitie má dve rôzne strany, aby bola vhodná pre čo najväčší počet aplikácií: strana s dlhými vláknami je vhodná najmä na zachytávanie častíc, ako sú zvyšky leštidla, a nečistôt, napríklad prachu atď. Táto strana je zároveň jemná hlavne voči náterom, pretože všetky častice nečistôt sa môžu zachytiť hlbšie vo vláknach a zníži sa riziko mikroskopických škrabancov. Strana s dlhými vláknami je ideálne vhodná aj na čistenie v priestore kabíny, pretože môže jednoducho dosiahnuť na ovládacie prvky, ako je navigačné zariadenie alebo ventilátory, bez toho, aby na tlačidlách zanechala zaprášené okraje. Hladká strana utierky je ideálne vhodná na utieranie povrchov. Môžete ju použiť na kontrolu povrchového náteru a potom náter utrieť ako posledný krok na dosiahnutie vysokého lesku. Táto strana je okrem toho vhodná na bežné čistenie interiéru: môžete ju použiť na čistenie prístrojového panela alebo poťahov sedadiel. Navlhčenú utierku používajte aj na odstránenie nečistôt z poťahov sedadiel (tkanivových aj kožených). Mikroaktívna utierka Pro Duo sa môže používať suchá, vlhká aj mokrá. Utierka sa preto môže používať na čistenie plastov, leštenie, čistenie diskov a údržbu kabíny. Okrem toho sa utierkou môžu čistiť a leštiť natreté povrchy bez vytvárania hologramov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!