Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI - 1
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI - 2
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI - 3
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI - 4
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI - 5
Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI - 6

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Mobilná nabíjacia stanica, režim 2, typ 2, UNI

Mobilné a flexibilné nabíjanie elektrických a hybridných vozidiel so zástrčkou typu 2 – doma alebo na cestách

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Jednoduché používanie


  • Automatická detekcia maximálneho nabíjacieho prúdu prostredníctvom kódovania v napájacom kábli

  • Integrované ovládacie a ochranné zariadenie v riadiacej skrinke (IC-CPD) kontroluje postup nabíjania

  • Zariadenie IC-CPD v nabíjacom systéme je v súlade s normou IEC 62752 a je vybavené štyrmi indikátormi LED, ktoré indikujú stav nabíjania a poruchy

  • Prúd nie je potrebné konfigurovať, ani si nevyžaduje parametrizáciu (stačí pripojiť a nabíjať)


Vysoký stupeň flexibility


  • Inovatívna technológia zasúvacieho konektora umožňuje používať na odber prúdu rôzne adaptéry

  • Nástenný držiak možno použiť na konverziu mobilnej nabíjacej stanice na nástennú nabíjaciu stanicu


Vysoká úroveň bezpečnosti


  • Na ochranu nabíjacej stanice proti krádeži možno nabíjaciu stanicu zaistiť k nástennému držiaku pomocou visacieho zámku

  • Nabíjacia stanica taktiež odolá zaťaženiu po prejdení kolesami vozidla
Upozornenie

Dodáva sa bez adaptérového kábla/sieťovej zástrčky. Použitím príslušného adaptéra/sieťovej zástrčky možné taktiež nabíjanie prúdom 16 A a 32 A. V prípade trojfázového pripojenia je možné taktiež nabíjanie s výkonom 11 kW a 22 kW.